https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VSS-VSR8-8-SS-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnNE9DOHhNRFl3TmpZMU16a3pNVFUxTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE5UWDFaVFVqaGZPRjlUVTE5WFQwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTU2OTNjMWE4YWM3NjM1NjUxMjAzZDZkYTBlNjQxMjgyNmQ3MWUwOTU1MTRlNzBlMDA0Nzg4NTVhMWExMzUxNQ
17879952
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC)
SMC SMC
Leírás
SMC VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 380/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 232 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal
Anyagszám
VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC)
BDI anyagszám
17879952
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/VSS8-6-FG-S-9Z(380VAC)/p/17879952
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,78
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
380/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
232 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 232 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Pilot Exhaust Through Footprint | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.78032
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 380/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 232 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal
Teljes szélesség
1,614 hüvelyk | 41 milliméter
Teljesítmény magasság
2,913 hüvelyk | 74 milliméter
Teljes hossz
6,024 hüvelyk | 153 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés