17033867
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
FESTO
FESTO
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L ; 539158
FESTO FESTO
Opis
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L NR. 539158 ; ZAWÓR
Piston Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Viton | HNBR | Buna-N Seal; Aluminum | Plastic
Nr. katalogowy
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L ; 539158
Nr kat. BDI
17033867
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L-;-539158/p/17033867
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Piston | Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
-13 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
23 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Viton | HNBR | Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum | Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sub Base Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Plug In Valve Terminal | Integrated LED | ISO Size 02
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Piston Solenoid
URL Producenta
https://www.festo.com
Waga / LBS
0.359
Długi Opis
Piston Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Viton | HNBR | Buna-N Seal; Aluminum | Plastic
Długość Całkowita
5,075 Cale | 128,9 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,22 Cale | 107,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,031 Cale | 26,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież