FESTO
FESTO
VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 NR. 537595
FESTO FESTO
Opis
537595 VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 ZAWÓR
Piston Valve; 6 MM Tubing OD Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Viton | HNBR | Buna-N Seal; Plastic
Nr. katalogowy
537595
Nr kat. BDI
15060655
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1-NR-537595/p/15060655
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Piston | Solenoid
Rodzaj portu
6 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg
4 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Napięcie
230 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
116 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
-13 To 116 PSI
Zakres temperatury pracy
23 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Viton | HNBR | Buna-N
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
500 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | External Air Pilot | Plug Socket | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | QS-6 Fitting
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Piston Solenoid
URL Producenta
https://www.festo.com
Waga / LBS
0.33
Długi Opis
Piston Valve; 6 MM Tubing OD Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Viton | HNBR | Buna-N Seal; Plastic
Wysokość Całkowita
2,362 Cale | 60 Milimetry
Długość Całkowita
5,079 Cale | 129 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież