Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

VX214EZ1B https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-G-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNVl5OHhNRFl3TmpZMk1UUXpOVFF5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGd5WDBkZlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYWZlMzkzMGJkYzQ3ZDIyMWEwOWRhZjI3NDliNjkzZmZiNGZhZTY2OGUxOTJmNTIwNTlmMzQ5NGQyZjhjYTYy
17891420 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

SMC SMC

VX214EZ1B

Opis

SMC VX214EZ1B

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass

Nr. katalogowy

VX214EZ1B

Nr kat. BDI
17891420

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
SMC
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,291
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" RC
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
220 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
101.325 KPa
Przedział ciśnienia roboczego
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Zakres temperatury pracy
34 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Viton
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.41 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.63958
Długi Opis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Wysokość Całkowita
2,402 Cale | 61 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,181 Cale | 30 Milimetry
Długość Całkowita
1,969 Cale | 50 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież