SMC
SMC
VX220BL
SMC SMC
Opis
SMC VX220BL
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
VX220BL
Nr kat. BDI
17887248
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VX220BL/p/17887248
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" RC
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
230 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
22 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 22 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.88184
Długi Opis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
3,976 Cale | 101 Milimetry
Długość Całkowita
3,504 Cale | 89 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,378 Cale | 35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież