SMC
SMC
VX222LZ1A
SMC SMC
Opis
SMC VX222LZ1A
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
VX222LZ1A
Nr kat. BDI
17891889
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VX222LZ1A/p/17891889
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,49
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
3/8" RC
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
48 VAC
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
34 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.07888
Długi Opis
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Długość Całkowita
2,146 Cale | 54,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,933 Cale | 74,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,378 Cale | 35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież