SMC
SMC
VXD2140-04N-JDR1
SMC SMC
Opis
SMC VXD2140-04N-JDR1
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
VXD2140-04N-JDR1
Nr kat. BDI
17894227
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VXD2140-04N-JDR1/p/17894227
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,727
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Diaphragm | Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 1 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napięcie
230/50-60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
3 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
5.5 Cv Factor Water | DIN Terminal | Full Wave Rectifier | 5.5 CV Factor Air
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Diaphragm Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.54324
Długi Opis
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Długość Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,346 Cale | 85 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,094 Cale | 104 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież