https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXD240GGB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnME1DOHhNRFl3TlRjME5EUXlNamswTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhFTWpRd1IwZENYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhYzliN2Q1MWU0ZjY1NjRkY2ZhOGU0ZWJmYjU0YmU2YzQ1OTM4MTllZGY1ZWEyZjYxZDgwNDljNmJiNDQ3ZTc
SMC
SMC
VXD242HGB
SMC SMC
Opis
SMC VXD242HGB
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
VXD242HGB
Nr kat. BDI
17894498
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VXD242HGB/p/17894498
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,75
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Diaphragm | Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
3 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
34 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
5.5 Cv Factor | DIN Terminal With Surge Voltage Suppressor
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Diaphragm Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.65347
Długi Opis
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Długość Całkowita
2,756 Cale | 70,002 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,823 Cale | 122,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,543 Cale | 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież