https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXZ2-0-D-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoa1l5OHhNRFl3TlRjM05UY3hOak00TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhhTWw4d1gwUmZWMDlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNDM3Nzc3NzU0OGI2NzM4MzU3NmY3Njk0MDMxZmJlMTZjMTdiOWU5ZmMxOGJlOTgxNGI0OWZhMTA1NjUyNWYw
SMC
SMC
VXZ2C0HZ2CB
SMC SMC
Opis
SMC VXZ2C0HZ2CB
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
VXZ2C0HZ2CB
Nr kat. BDI
25748969
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VXZ2C0HZ2CB/p/25748969
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
1,18
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napięcie
110 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
DIN Terminal With Surge Suppressor
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
5,39 Cale | 136,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,441 Cale | 62 Milimetry
Długość Całkowita
4,008 Cale | 101,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież