https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A001-WT-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnd015OHhNRFl3TlRNd016ZzFOekU0TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01ERmZWMVJmVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OTA1ZmVjMzFiMWM5YzUxMjdlNzE2OGUzYTIzMWE5N2I2NDY1YzBiOTA2ZWY5OGZhZDQ1YTU0ZmIzNzdlZjg0
ASCO VALVE
ASCO VALVE
WT8551A001MSDC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE WT8551A001MSDC120/DC
Spool Valve; Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 77 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
WT8551A001MSDC120/DC
Nr kat. BDI
20715954
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/WT8551A001MSDC120-DC/p/20715954
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Spool | Solenoid
Rodzaj portu
Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Napięcie
120 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
5 To 77 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N | Polyurethane
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.86 CV Factor | 1/4 Inch Orifice Size | Air Fluid | Watertight Enclosure | Screw Type Manual Operator | 18 Inch Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Spool Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.09
Długi Opis
Spool Valve; Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 5 To 77 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,469 Cale | 37,313 Milimetry
Długość Całkowita
6,009 Cale | 152,629 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,386 Cale | 60,604 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież