FABCO-AIR
FABCO-AIR
X-882-F-3-24VDC 100PSI
FABCO-AIR FABCO-AIR
Opis
FABCO-AIR X-882-F-3-24VDC 100PSI
Flow Control Valve; 1/8" MNPT | 1/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 100 PSI; 0 To 150 Deg F; Aluminum
Nr. katalogowy
X-882-F-3-24VDC 100PSI
Nr kat. BDI
20792202
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/X-882-F-3-24VDC-100PSI/p/20792202
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
0,01
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/8" MNPT | 1/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid
Napięcie
24 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
100 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 100 PSI
Zakres temperatury pracy
0 To 150 Deg F
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Din Connector | Normally Closed
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.fabco-air.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/8" MNPT | 1/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 100 PSI; 0 To 150 Deg F; Aluminum
Długość Całkowita
1,58 Cale | 40,132 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież