https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8030G017-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoa055OHhNRFl3TlRNd05UZzRPRGM1T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREF6TUVjd01UZGZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzExOTM3NjBjZGRlZDEyMDk2NmFjMDQxM2NkZDM2ZjM0Yzg3YTgzMjQ4YjA0MzVhMjY3MzNhMzg1OGNiYWNh
ASCO VALVE
ASCO VALVE
X8030G017V/03859AC380/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE X8030G017V/03859AC380/50
Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 380/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass
Nr. katalogowy
X8030G017V/03859AC380/50
Nr kat. BDI
20715994
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/X8030G017V-03859AC380-50/p/20715994
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Shutoff | Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
380/50 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
15 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 15 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 200 Deg F
Typ Uszczelnienia
Viton
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2.8 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Shutoff Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 380/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass
Długość Całkowita
3,934 Cale | 99,924 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,315 Cale | 109,601 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież