SIEGLING
SIEGLING
E 12/2 U0/V7 GREEN 48MM X 4560MM L
SIEGLING SIEGLING
Opis
SIEGLING E 12/2 U0/V7 GREEN 48MM X 4560MM L
Conveyor Belt; 48MM Width; 4560MM Length; 2.8MM Total Thickness; Green Color; 2 Ply; Polyester Tensile Material; 75 Shore A Surface Hardness; Smooth Surface; Polyurethane Impregnation Top Face
Nr. katalogowy
E 12/2 U0/V7 GREEN 48MM X 4560MM L
Nr kat. BDI
25131730
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/E-12-2-U0-V7-GREEN-48MM-X-4560MM-L/p/25131730
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M02236
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Belt
Szczegóły Produktu
Conveyor Belt
Specyfikacja Produktu
48MM Width; 4560MM Length; 2.8MM Total Thickness; Green Color; 2 Ply; Polyester Tensile Material; 75 Shore A Surface Hardness; Smooth Surface; Polyurethane Impregnation Top Face
Długi Opis
Conveyor Belt; 48MM Width; 4560MM Length; 2.8MM Total Thickness; Green Color; 2 Ply; Polyester Tensile Material; 75 Shore A Surface Hardness; Smooth Surface; Polyurethane Impregnation Top Face