https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNU5DOHhNREl3T0Rjek9EUTNOakEyTWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TVY4eFVFeFRWRU5mTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDE5YmZlMWJhYjhlNmFjNzMyNjU2OTI0N2NlOWUwMDFkYzE2Mzg0NjEzYjdlMjE2OThjYWNjZTZmNzJiNTNkZjM
REXNORD
REXNORD
1701
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 1701
1701; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.06" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.09" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
1701
Nr kat. BDI
18621105
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/1701/p/18621105
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,408
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210821722
Rozmiar Łańcucha
1701
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF1701 BEV
Waga / LBS
0.95
Długi Opis
1701; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.06" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.09" Base Width; Straight Plate
Podziałka Łańcucha
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Podstawy
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,18 Cale | 4,572 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Szerokość Łańcucha
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Srednica Nita
0,32 Cale | 8,128 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież