https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701AC-1PLSTC-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnNU55OHhNREl3T0Rjek9EVTBNVFU1T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TVVGRFh6RlFURk5VUTE5VVFVSmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MmFmMjllODM2ZDI4ZDY1NTdmMDM0ZDU5YjZmYzg1ZjMzYmFmYjBhOWJjMjc1YzUyYTBjZTQ2M2M0ZmMzMjZkMg
REXNORD
REXNORD
1701TABSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 1701TABSS
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Zinc Plated Carbon Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
1701TABSS
Nr kat. BDI
18621107
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/1701TABSS/p/18621107
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,544
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210845728
Rozmiar Łańcucha
1701
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Armor Clad
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Zinc Plated Carbon Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF1701 TAB
Waga / LBS
1.2
Długi Opis
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Zinc Plated Carbon Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Szerokość Łańcucha
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Srednica Nita
0,32 Cale | 8,128 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież