https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1844-2SS-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMk55OHhNREl3Tmpjek56ZzFPRFU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTkY4eVUxTmZSMGxNUVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDIwY2NlZjZkOTFjOGY0MGQxZWI0YmY2Mzk0MWRjNDFhZGNkNzYwZWNjYjhiMmVmOWVlMTAyMmYzYzNhNTY2NjY
REXNORD
REXNORD
1844SSK1.5
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 1844SSK1.5
Chain, Plate Top; SS1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running
Nr. katalogowy
1844SSK1.5
Nr kat. BDI
18621299
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/1844SSK1-5/p/18621299
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,459
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699272635
Rozmiar Łańcucha
SS1844
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Green Internally Lubricated Acetal
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.084
Długi Opis
Chain, Plate Top; SS1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running
Szerokość Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież