https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1864-2SS-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobVpTOHhNREl3T0Rjek9UVTFOelF3Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcyTkY4eVUxTmZSMGxNUVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRkOTlhZmMzZTYxMGRkZjk5ZjFkZTViN2I1MTEzNDA4NTA5OWM5ZDVmMWFhYzdjYjJhNDIxNTdhMDI5MjMzMTI
REXNORD
REXNORD
1864SSK4.5
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 1864SSK4.5
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
1864SSK4.5
Nr kat. BDI
18621289
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/1864SSK4-5/p/18621289
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,225
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210905552
Rozmiar Łańcucha
1864
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
SS1864 4.5
Waga / LBS
2.9
Długi Opis
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Srednica Nita
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,12 Cale | 28,448 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,12 Cale | 3,048 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,86 Cale | 21,844 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież