https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139437-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnNU1DOHhNRE0zTmpRek9EQXlNakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXprME16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA3YmViMjIwYmU5MTNjZWI0YjI3Njk5MjMyMDQ0MjlmYTNmNjE4YjMyNjg4YzNlYmM1MmFhZDViZmFjOTY2Ng
REXNORD
REXNORD
60M72M
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 60M72M
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Nr. katalogowy
60M72M
Nr kat. BDI
18693768
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/60M72M/p/18693768
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,619
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699675788
Rozmiar Łańcucha
8811
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Speed Stainless Steel
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,12 Cale | 3,048 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież