https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18691127-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM09DOHhNRFkyTURnd05qYzROekV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyT1RFeE1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODAyZDZkYmJiYjE2MzkyNTA5YTBiZmUxYjk2MTQzZDYxZTI0Zjk1ODk3ZDcxMjMwZWZjM2UwNDUyMTkwNGI2Ng
REXNORD
REXNORD
60S13
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 60S13
Plate Top Chain; 60 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 1-3/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; Straight
Nr. katalogowy
60S13
Nr kat. BDI
18691127
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/60S13/p/18691127
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,31
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934829819
Rozmiar Łańcucha
60
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Plate Top Chain; 60 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 1-3/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; Straight
Szerokość Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież