https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18693198-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoa01TOHhNRFkyTURnd056STNPRFl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyT1RNeE9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjE3YWY2OWQ1MzNiNmU4YmFkZDMwN2Q1MzA2OWI0YWY1NzhkM2NlMTFkOWM2ODA3NmEzZTQ4YmZmNjEwM2E0NA
REXNORD
REXNORD
60S31M
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 60S31M
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Nr. katalogowy
60S31M
Nr kat. BDI
18693198
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/60S31M/p/18693198
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,795
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210147587
Rozmiar Łańcucha
815
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
High Speed Stainless Steel
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,12 Cale | 3,048 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież