https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139128-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaE9TOHhNRE0zTmpRek1Ua3lOek15Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXpreE1qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWIyNTY3NTAzOGM5NTg3MDRjYjc4Mjk1NWE2ODNiOWNkMjNhOGI1OTZkYzJlMDQ1Y2IxYzI4ZWU5ZjEyYzYyMw
REXNORD
REXNORD
66S75RM 752.64.75
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 66S75RM 752.64.75
Plate Top Chain; 8157 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 2.244" Base Width; Straight
Nr. katalogowy
66S75RM 752.64.75
Nr kat. BDI
24113586
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/66S75RM-752-64-75/p/24113586
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,555
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699948400
Rozmiar Łańcucha
8157
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
High Speed Stainless Steel
Materiał Nita
Extra Hard Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.43
Długi Opis
Plate Top Chain; 8157 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 2.244" Base Width; Straight
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Podstawy
2,244 Cale | 57 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,122 Cale | 3,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież