https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2STLGR-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJobU5DOHhNREl3T0Rjek9URTJOREU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxUk1SMUpmVkVGQ1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NzNhZDFhNDAxNmRlYmU1OTNiOGYxZTc0M2IwOTU1MTkzOGVlNGUxZGFhNzM0NWMwMjljYjEyZjcxNmVmY2JmNw
REXNORD
REXNORD
81400283
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 81400283
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Nr. katalogowy
81400283
Nr kat. BDI
24113050
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/81400283/p/24113050
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,794
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699672114
Rozmiar Łańcucha
1843
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Gripper Retainer
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.324
Długi Opis
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież