https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-2500-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVlTOHhNREl3T0Rjek9EWXdOekV6TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNalV3TUY4eFVFeFRWRU5mVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wxNWVmMTdhNDA4NjllYTkzNmUzNjE3Y2YzMzY1MWM1NTVhYmU3ZDYyYTNlZDEyZmU2NWZmY2QwNTVkOTI0MGFj
REXNORD
REXNORD
BWR2500-2.63 ZN PIN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD BWR2500-2.63 ZN PIN
2500; Plastic with Plastic Top; Chain; 3" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Black Wear Resistant Material Type; Zinc Plated Carbon Steel Pin Material; 3.34" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
BWR2500-2.63 ZN PIN
Nr kat. BDI
18621395
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/BWR2500-2-63-ZN-PIN/p/18621395
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,816
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210550417
Rozmiar Łańcucha
2500
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Black Wear Resistant
Materiał Nita
Zinc Plated Carbon Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Duty | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
BWR2500 TA
Waga / LBS
1.8
Długi Opis
2500; Plastic with Plastic Top; Chain; 3" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Black Wear Resistant Material Type; Zinc Plated Carbon Steel Pin Material; 3.34" Tab Width; Straight Plate
Srednica Nita
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Łańcucha
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,4 Cale | 35,56 Milimetry
Szerokość Tabliczki
3,34 Cale | 84,836 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież