https://www.bdiexpress.com/medias/INDHABCHNXXX-880-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNE9TODVPRE0wTlRVeE1EVXdNamN3TDBsT1JFaEJRa05JVGxoWVdGODRPREJmTVZCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1ZGFkMTljYzRhOWE5ODg2MjZkN2IzYjliZDhmMzUyMjJjNmY3ZDJlYmEwN2Q2ZmI1ZWI1MzMwOGM2Y2I1OGY
HABASIT BELTING
HABASIT BELTING
C0880K0450LFTA
HABASIT BELTING HABASIT BELTING
Opis
HABASIT BELTING C0880K0450LFTA
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
C0880K0450LFTA
Nr kat. BDI
17160591
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/C0880K0450LFTA/p/17160591
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Rozmiar Łańcucha
880
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.habasit.com
Długi Opis
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
Grubość Tabliczki
0,157 Cale | 4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,594 Cale | 15,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,66 Cale | 42,164 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,4 Cale | 60,96 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież