https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19434129-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobFpDOHhNRE00T0RrMk5EWXpPRGMxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpReE1qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWI1MGFiNzdlMDdmYjY4MTBkMTYxMmEwM2Q3NWY1YWQwOWVjMGY5ZDBjY2I4MzM2NjZjNGUwM2Q3YzJlODNiNg
REXNORD
REXNORD
FTLPC1055 K84MM HP
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD FTLPC1055 K84MM HP
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 84MM Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 44MM Base Width; Straight
Nr. katalogowy
FTLPC1055 K84MM HP
Nr kat. BDI
19434129
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/FTLPC1055-K84MM-HP/p/19434129
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699675771
Rozmiar Łańcucha
1055
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.12
Długi Opis
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 84MM Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 44MM Base Width; Straight
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,732 Cale | 44 Milimetry
Srednica Nita
0,339 Cale | 8,6 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,307 Cale | 84 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież