https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTM-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoak15OHhNREl3Tmpjek9EUTBPRFF4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJOWHpGUVRGTlVRMTlJVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDhiYzkyMTJmNWYzZGI5ZDgxMDk0OTcwNWVkZjU0OTM1NWM4YzAzNWJkMjU4Y2NlNTc1NTM1ZGQzZTY4ZjRkOWQ
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
FTM1055HP-K84
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Opis
MARBETT & MCC FTM1055HP-K84
Plate Top Chain; FTM; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
FTM1055HP-K84
Nr kat. BDI
18617292
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/FTM1055HP-K84/p/18617292
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Rozmiar Łańcucha
FTM
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.108
Długi Opis
Plate Top Chain; FTM; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Szerokość Łańcucha
3,307 Cale | 84 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież