https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJneFpDOHhNREl3Tmpjek5qQTRPVEV4T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlIU1V4Qlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZjIwZDUyNDAzNDY4NjUxYjRiYzRhMmUwNmY2OTE5YjdhNDQyM2QyZmQ4OWIzMmM1YTU2ZmVmMzljM2NmZDc3NA
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
HDF1000LBP
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Opis
MARBETT & MCC HDF1000LBP
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
HDF1000LBP
Nr kat. BDI
18617304
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HDF1000LBP/p/18617304
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Green Internally Lubricated Acetal
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
91.963
Długi Opis
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Szerokość Łańcucha
10 Cale | 254 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież