![HP 831-K750](/medias/INDREXCHNXXX-831-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJobVlTOHhNREl3T0Rjek9UTXlPREF6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRE14WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDBmOTJjZjQ3OTc4NWRlYzMzZTc0MGMyYmJkMWMxOWE0NjdjMjczMDFhMDA5NGNhMDljN2RkZGEyZDZlMzlmYQ)
![HP 831-K750](/medias/INDREXCHNXXX-831-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJobVlTOHhNREl3T0Rjek9UTXlPREF6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRE14WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDBmOTJjZjQ3OTc4NWRlYzMzZTc0MGMyYmJkMWMxOWE0NjdjMjczMDFhMDA5NGNhMDljN2RkZGEyZDZlMzlmYQ)
REXNORD
REXNORD
HP 831-K750
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP 831-K750
831; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
HP 831-K750
Nr kat. BDI
18143419
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP-831-K750/p/18143419
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,499
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210878412
Rozmiar Łańcucha
831
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
HP831 7.5
Waga / LBS
1.08
Długi Opis
831; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,64 Cale | 41,656 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież