https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZ3pOalV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA5YmQ3OGRiMzMzZjYxOGUzZTM1MmFjYjg2MGRmYzRkMDcxN2U3MDczODUzYmQ1YWIwNzBhZjBmOWIzNzI4ZA
REXNORD
REXNORD
HP 879-K325
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP 879-K325
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
HP 879-K325
Nr kat. BDI
18143420
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP-879-K325/p/18143420
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,27
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210878573
Rozmiar Łańcucha
879
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
HP879 BEVE
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież