https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoaE5TOHhNREl3T0Rjek9EazJOelU0TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGVkMTFmNDYyYjBkNDljN2IwOGQxODY0ZmFjMWJmZjlkMGQyMGYxMjNjZmUxNGQwYjgyMzM2NTViZWE0ZGQ4ZmY
REXNORD
REXNORD
HP 882-K750
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP 882-K750
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
HP 882-K750
Nr kat. BDI
18143430
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP-882-K750/p/18143430
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,72
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210878627
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
HP882 BEVE
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Srednica Nita
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
2,41 Cale | 61,214 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież