https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-821-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobU55OHhNREl3T0Rjek9USXlPVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl4WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTQzNjg2MmNmZDNmMjZkZTM1ZTI5NjM0YjhlZDExMGY2NGU1OGQ4MTFhY2IwNzc2MzhjODA2MjRiYzc0YzdiNA
REXNORD
REXNORD
HP SLBP 821-K750
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP SLBP 821-K750
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 5.38" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
HP SLBP 821-K750
Nr kat. BDI
20179334
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP-SLBP-821-K750/p/20179334
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Rozmiar Łańcucha
821
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Low Backline Pressure
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 5.38" Base Width; Straight Plate
Szerokość Podstawy
5,38 Cale | 136,5 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,8 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież