https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81421625-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMk1pOHhNRE0wTXpFMU16WTJOREF6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWpFMk1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDNjYmFmMTNhNGQyZWI1YTViMzNiYTZiNTU2NDJiNTk3YzVmY2UxNTkxMGUxY2RlYmEyYTJlYjgxZmRlYTVkMQ
REXNORD
REXNORD
HP1757TAB GRIP ZN-3.25IN D EPDM WH 50SH
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP1757TAB GRIP ZN-3.25IN D EPDM WH 50SH
Plate Top Chain; 1757 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Zinc Plated Steel Pin Material; Straight
Nr. katalogowy
HP1757TAB GRIP ZN-3.25IN D EPDM WH 50SH
Nr kat. BDI
26987755
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP1757TAB-GRIP-ZN-3-25IN-D-EPDM-WH-50SH/p/26987755
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,594
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699558067
Rozmiar Łańcucha
1757
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Zinc Plated Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10145216
Waga / LBS
0.16
Długi Opis
Plate Top Chain; 1757 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Zinc Plated Steel Pin Material; Straight
Grubość Tabliczki
0,189 Cale | 4,8 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież