https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-27068837-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaVppOHhNRFkyTURneE1ETXlOakEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamN3TmpnNE16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTk0NzIxZGZkMjYxOWMwNzc3NjJmZDI0Yjg0ZjgzZDA2NjEyMjg4MDkxOTVmNjA4YmZlMTczM2Q3NGE0ODIwZg
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
HP1873TAB GRIP S-3.25IN S3J EPDM GY 55
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Opis
MARBETT & MCC HP1873TAB GRIP S-3.25IN S3J EPDM GY 55
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Nr. katalogowy
10301910
Nr kat. BDI
27068837
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP1873TAB-GRIP-S-3-25IN-S3J-EPDM-GY-55/p/27068837
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0,17
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
782934765278
Rozmiar Łańcucha
1873
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.17
Długi Opis
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Szerokość Tabliczki
2,23 Cale | 56,642 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież