https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-1873TAB-SSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnMk9DOHhNRE0wTXpFMU16Z3lOemczTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVGczTTFSQlFsOVRVMGRMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZWQwMWYxYjBmZDFiMWVkYjBiNTQ1OThmZThlNDczNmFmNjAyMTUzMzFmNzk1YTAyYTBhMWEyZTJlMzIxZjE2
REXNORD
REXNORD
HP1873TAB S-3.25IN 81426341
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP1873TAB S-3.25IN 81426341
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Nr. katalogowy
HP1873TAB S-3.25IN 81426341
Nr kat. BDI
24109151
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP1873TAB-S-3-25IN-81426341/p/24109151
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,617
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0662864730587
Rozmiar Łańcucha
1873
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10145393
Waga / LBS
0.17
Długi Opis
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Szerokość Tabliczki
2,23 Cale | 56,642 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież