https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-HP880TAB-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJneU1DOHhNRE0zTXpZNE9ETXlPREl5TWk5SlRrUlNSVmhEU0VGSlRsaGZTRkE0T0RCVVFVSmZVbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFmYWE4ODcyOTI3N2RkZTczYmI5YjczMjliNTgzOTQxNjkyNjg3MjE5NzEyODI3MzhiMzc1ZjUzOTRjMjY0ODI
REXNORD
REXNORD
HP880TAB RT-3.25IN 1SD90 T1P 81444611
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP880TAB RT-3.25IN 1SD90 T1P 81444611
Table Top Chain; 880 Chain Size; Rubber Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Width; Straight Running; Side Flexing; Brown High Performance Material; Stainless Steel Pin; TAB Curve Retention; One High Friction 90 Shore A Hard Dome on Every Pitch
Nr. katalogowy
HP880TAB RT-3.25IN 1SD90 T1P 81444611
Nr kat. BDI
26987785
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP880TAB-RT-3-25IN-1SD90-T1P-81444611/p/26987785
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,032
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934741210
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Table Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Szczegóły Produktu
Table Top Chain
Specyfikacja Produktu
880 Chain Size; Rubber Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Width; Straight Running; Side Flexing; Brown High Performance Material; Stainless Steel Pin; TAB Curve Retention; One High Friction 90 Shore A Hard Dome on Every Pitch
Długi Opis
Table Top Chain; 880 Chain Size; Rubber Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Width; Straight Running; Side Flexing; Brown High Performance Material; Stainless Steel Pin; TAB Curve Retention; One High Friction 90 Shore A Hard Dome on Every Pitch