https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145735-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek9TOHhNRE0zTmpRek5USTJPVFkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVM016VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWU5OTdmZjQ2YThjY2E0MGM3MmJkODBkOTM0MWJlNzM3NjE4ODNjNjk1NzkyZTEzOTIyYmZhZjU1NjIyOTBlOA
REXNORD
REXNORD
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60 T5P 81434672
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP880TAB RT-4.5IN 1SD60 T5P 81434672
Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
Nr. katalogowy
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60 T5P 81434672
Nr kat. BDI
24110805
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP880TAB-RT-4-5IN-1SD60-T5P-81434672/p/24110805
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,331
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699857207
Rozmiar Łańcucha
880
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,402 Cale | 61 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież