https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145106-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNFppOHhNRE0zTmpReU5UUXpPVEkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVeE1EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg2ZjU3YTAyZTMwOTM1MGI2OWZlMGZjZTMxMzM5MTI1NTg4MzZjMTg0OGZhYjM2NDdmMGI3OTJkM2M5MzQ1MQ
REXNORD
REXNORD
HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T3P 81418474
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T3P 81418474
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Nr. katalogowy
HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T3P 81418474
Nr kat. BDI
24112983
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HP882TAB-SG-7-5IN-1SGD60-T3P-81418474/p/24112983
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,74
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699447774
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Srednica Nita
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,992 Cale | 76 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież