https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27288258-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJobFppOHhNRFF4T0RZMU5USTJORGM1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamN5T0RneU5UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y2YjBmNTAxM2FkMWE1NjUzOWMyYTdmY2FhNGQ0MDNhN2Y0OGY2YzY3MThmMTM0NjRiMmQzNzNhNWM3NGRkZA
REXNORD
REXNORD
HT1505RT-42.00IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HT1505RT-42.00IN
Mat Top Chain; 1505 Chain Size; Rubber Top; 15MM Pitch; 42" Width; Straight Running; Brown High Performance Material; Polyester Pin
Nr. katalogowy
HT1505RT-42.00IN
Nr kat. BDI
27464260
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/HT1505RT-42-00IN/p/27464260
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Mat Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Szczegóły Produktu
Mat Top Chain
Specyfikacja Produktu
1505 Chain Size; Rubber Top; 15MM Pitch; 42" Width; Straight Running; Brown High Performance Material; Polyester Pin
Długi Opis
Mat Top Chain; 1505 Chain Size; Rubber Top; 15MM Pitch; 42" Width; Straight Running; Brown High Performance Material; Polyester Pin