https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10177490-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaFlTOHhNRE0zTmpReU1ERXpNRGcwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TnpjME9UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWMwZWZmZjM1YTAwMTYwYjBkZTk1MTI5NTUyMzQ2MTgzZmE3MWJiNWU0NzE0YjNlNTUxYTg0NGI5NWY4MWQzYg
REXNORD
REXNORD
L0879605412
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD L0879605412
Plate Top Chain; 879 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
Nr. katalogowy
L0879605412
Nr kat. BDI
24110195
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/L0879605412/p/24110195
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,328
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210134310
Rozmiar Łańcucha
879
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Plate Top Chain; 879 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,82 Cale | 20,828 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,402 Cale | 61 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież