REXNORD
REXNORD
LBP 882 TAB-K375SR LF 1PC ROL
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LBP 882 TAB-K375SR LF 1PC ROL
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LBP 882 TAB-K375SR LF 1PC ROL
Nr kat. BDI
18621287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LBP-882-TAB-K375SR-LF-1PC-ROL/p/18621287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,09
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210105761
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Low Pressure Roller
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF LBP882
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Grubość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,66 Cale | 42,164 Milimetry
Srednica Nita
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,99 Cale | 75,946 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież