https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2STLGR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0Rjek9URXpNVFF5TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxUk1SMUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQyOGZlY2M0NTgyMzY3ZTcxYmE2NzA1Y2JiMmYxYTI3NjgwOGY3NWQzZDhjOWEwZjM0YTU3ZjhlNmI3ZGQ5MGY
REXNORD
REXNORD
LF 1843 TAB-K150 GD
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF 1843 TAB-K150 GD
1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF 1843 TAB-K150 GD
Nr kat. BDI
18621479
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF-1843-TAB-K150-GD/p/18621479
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210847623
Rozmiar Łańcucha
1843
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Gripper Retainer
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Medium Duty | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF1843 TAB
Waga / LBS
0.82
Długi Opis
1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
Szerokość Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Srednica Nita
0,14 Cale | 3,556 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Szerokość Tabliczki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,67 Cale | 17,018 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież