https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1873-2SSPT-HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJneE1pOHhNRE0zTXpNek1qQTBNVGMxT0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGczTTE4eVUxTlFWRjlJVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhZjFlNjg3ZjY4MDZjYWY5YWRlMTg0ZWMwZWY0NGQyYzQ5ZmE0OWJmMzI2ZmZhYjA3NWRhYThlY2RlMmM3NzE
REXNORD
REXNORD
LF 1873 TAB SS-K1000
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF 1873 TAB SS-K1000
1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF 1873 TAB SS-K1000
Nr kat. BDI
18621513
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF-1873-TAB-SS-K1000/p/18621513
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,816
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210695224
Rozmiar Łańcucha
1873
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF1873 TAB
Waga / LBS
1.87
Długi Opis
1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Szerokość Łańcucha
10 Cale | 254 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,23 Cale | 56,642 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież