https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-820-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd6WWk4eE1EYzNNVEUxTXpFNU1EazBNaTlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk9ESXdYekZRVEZOVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MGFhMDcyODc2NDRmZDNkM2VjMDczODJjNWFhNDYyOTU1NzcxNWIzYTBjYmNkNGQ0NTRkNTc5NTA2MzliNDJi
REXNORD
REXNORD
LF 820-K600
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF 820-K600
Chain, Plate Top; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.654" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF 820-K600
Nr kat. BDI
18144286
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF-820-K600/p/18144286
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,38
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210675684
Rozmiar Łańcucha
820
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Chain, Plate Top; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.654" Base Width; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,1 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,4 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,654 Cale | 42 Milimetry
Szerokość Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież