https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZ3pOalV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA5YmQ3OGRiMzMzZjYxOGUzZTM1MmFjYjg2MGRmYzRkMDcxN2U3MDczODUzYmQ1YWIwNzBhZjBmOWIzNzI4ZA
REXNORD
REXNORD
LF 879 TAB-K450
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF 879 TAB-K450
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF 879 TAB-K450
Nr kat. BDI
18144302
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF-879-TAB-K450/p/18144302
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,32
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210828110
Rozmiar Łańcucha
879
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF879 TAB
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,41 Cale | 61,214 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież