https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-963-2STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhsT0M4eE1EYzNNREkxTWpNd01ETXhPQzlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk9UWXpYekpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ODQxZTljMDMxZGM4MzYzNDc2YjY2NWRlZTVjYjM5YmM3YTU5Nzk2NDUxY2U0OTczZGU4ZGMxODI3OTRlYjY2
REXNORD
REXNORD
LF 963-K325
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF 963-K325
963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF 963-K325
Nr kat. BDI
18621498
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF-963-K325/p/18621498
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210825553
Rozmiar Łańcucha
963
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF963 3.25
Waga / LBS
1.41
Długi Opis
963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,91 Cale | 23,114 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,34 Cale | 34,036 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież