REXNORD
REXNORD
LF 963 SS-K600
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF 963 SS-K600
963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF 963 SS-K600
Nr kat. BDI
18621504
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF-963-SS-K600/p/18621504
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,77
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210821494
Rozmiar Łańcucha
963
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF963 6 IN
Waga / LBS
1.7
Długi Opis
963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,91 Cale | 23,114 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,34 Cale | 34,036 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież