https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81404501-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnMk9DOHhNRE0wTXpFMU9ETXhOekE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTURRMU1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjlkMjZhY2UzZGZmNzhjMWVlZDAwM2E4NDMxYzVmZGViNjk4NDhlNWM4NWM0MDlkM2RjN2E1OTg0M2RkN2EyOA
REXNORD
REXNORD
LF1843TAB SS-1.5IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF1843TAB SS-1.5IN
Plate Top Chain; 1843 Chain Size; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 1-1/4" Tab Width; Straight
Nr. katalogowy
LF1843TAB SS-1.5IN
Nr kat. BDI
21591876
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF1843TAB-SS-1-5IN/p/21591876
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,25
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699946857
Rozmiar Łańcucha
1843
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10144844
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Plate Top Chain; 1843 Chain Size; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 1-1/4" Tab Width; Straight
Grubość Tabliczki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,67 Cale | 17,018 Milimetry
Srednica Nita
0,14 Cale | 3,556 Milimetry
Szerokość Tabliczki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież