https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2SSPT-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNVlpOHhNREl3T0Rjek9EWTNNalkzTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxTlFWRjlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGU0NzE1ZTMzMjQ5MTkzNGZiODRiZjk1MDY0NmQ2NDI3YmNmYzhjNzg4OGZkMmEwYzMzYzlmNmM4M2E1NDMyYjE
REXNORD
REXNORD
LF1843TAB SS-2IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF1843TAB SS-2IN
Chain, Plate Top; 1843TAB; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Nr. katalogowy
LF1843TAB SS-2IN
Nr kat. BDI
23219360
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF1843TAB-SS-2IN/p/23219360
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,272
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210215552
Rozmiar Łańcucha
1843
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Chain, Plate Top; 1843TAB; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież