https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1863-2SS-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoa05TOHhNREl3Tmpjek9UTTJOVGt4T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcyTTE4eVUxTmZURVpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGZjZTcyM2QxMjFjMjJlNzNiNTNiYmJmM2JmYjI5YTM1ZDQ0YmYwZWMyZTU3NGE2Njg5ODVjMWM4ZTRiNDliMTQ
REXNORD
REXNORD
LF1873TAB RTSS-7.5" 1RT T1P
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF1873TAB RTSS-7.5" 1RT T1P
Chain, Plate Top; 1863TAB; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Nr. katalogowy
LF1873TAB RTSS-7.5IN 1RT T1P
Nr kat. BDI
22604939
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF1873TAB-RTSS-7-5%22-1RT-T1P/p/22604939
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,851
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699758085
Rozmiar Łańcucha
1863
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.235
Długi Opis
Chain, Plate Top; 1863TAB; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież