https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139109-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnek1pOHhNRE0zTmpRek1EVXhPRE13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXpreE1EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWQwNjAzNjJkNTM5ZjU3NTg1OTI0M2ZkODIzOGU3Y2FmMWIwY2E1MDI4OGZmYzFhNmI3YjcyYzAzYWQ1ZTEwNw
REXNORD
REXNORD
LF820-3.3IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF820-3.3IN
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Nr. katalogowy
LF820-3.3IN
Nr kat. BDI
27288203
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF820-3-3IN/p/27288203
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,256
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210211134
Rozmiar Łańcucha
820
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Długi Opis
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,3 Cale | 83,82 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,64 Cale | 41,656 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież